Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 5 mm

Artikelnummer: Z00004115
EAN: 4000146417058
Herstellernummer: 4170-5
PROJAHN
Kugelkopf T-Griff Schraubendreher 5 mm
Inkl. Steuern: 5,40 € VE 1 Stück Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Quergriff-Schraubendreher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 150 MM
Größe / Seize 5,0 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen