PROJAHN Kugelkopf T-Griff Schraubendreher Einlage 8tlg

Artikelnummer: Z00005768
EAN: 4000146593417
Herstellernummer: 5999-341
PROJAHN Kugelkopf T-Griff Schraubendreher Einlage 8tlg
Brutto Set-Preis 46,01 € Netto 38,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROForm Einlagesystem

  • Kugelkopf 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 ·10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H 35
B 186
L 395
Gr./Size 2-10 mm
tlg./pcs. 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]