Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Kugelkopf T-Griff Schraubendreher Satz 8tlg

Artikelnummer
Z00000488
EAN
4000146041703
Herstellernummer
4170
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
48,99 € 42,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000488
EAN
4000146041703
Herstellernummer
4170
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben
AusführungQuergriff/T-Griff
Beschichtungverchromt und matt satiniert
GriffQuergriff, 2K-Kunststoff
Größen2 - 10 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt
QualitätsstufeProfessional
Teiligkeit8
Verpackungin Kartonverpackung
Verwendungfür Innen-6kant Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Quergriff-Schraubendreher-Satz

Inhalt:
2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente