6-kant Schraubendreher mit T-Griff und Seitenabtrieb 6,0x150 mm

Artikelnummer: Z00426321
EAN: 4027474314309
Turnus
6-kant Schraubendreher mit T-Griff und Seitenabtrieb 6,0x150 mm
Inkl. Steuern: 5,77 € VE 1 Stück Netto 4,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sechskant-Schraubendreher mit T-Griff und Seitenabtrieb

Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vernickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW x Klingenlänge (mm) 6,0 x 150
Seitenabtrieb (mm) 17
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Griffbreite (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen