Q-Griff.-Schraubendr. T15 Seitenabtr. Wiha

Artikelnummer: Z00302063
EAN: 4010995261733
Herstellernummer: 364DS T15
Wiha
Q-Griff.-Schraubendr. T15 Seitenabtr. Wiha
Inkl. Steuern: 8,62 € VE 1 Stück Netto 7,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TORX -Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Schraubendreher verfügt über eine durchgehende Klinge mit Seitenabtrieb zur Übertragung hoher Drehmomente. Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff mit Weichzonen und Aufhängeloch. Attribute: Größe: T 15 , Klingenlänge: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Größe T 15

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen