Q-Griff.-Schraubendr. T25 Seitenabtr. Wiha

Artikelnummer: Z00302065
EAN: 1234
Herstellernummer: 364DS T25
Q-Griff.-Schraubendr. T25 Seitenabtr. Wiha
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Stück Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

TORX -Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Schraubendreher verfügt über eine durchgehende Klinge mit Seitenabtrieb zur Übertragung hoher Drehmomente. Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff mit Weichzonen und Aufhängeloch. Attribute: Größe: T 25 , Klingenlänge: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 150
Größe T 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen