Quergriff-Schraubendr. 10 mm Seitenabtrieb Wiha

Artikelnummer: Z00301858
EAN: 4010995261719
Herstellernummer: 334 DS SW10
Quergriff-Schraubendr. 10 mm Seitenabtrieb Wiha
Inkl. Steuern: 11,61 € VE 1 Stück Netto 9,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff und Seitenabtrieb Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Der Schraubendreher verfügt über eine durchgehende Klinge mit Seitenabtrieb zur Übertragung hoher Drehmomente. Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff mit Weichzonen und Aufhängeloch. Attribute: Klingenlänge: 200 mm, Schlüsselweite: 10,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10,0
Klingenlänge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen