format T-Nutenfr. D851AB HSSE 12,5x 6,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288187
EAN: 4317784084826
Herstellernummer: 4317784084826
format T-Nutenfr. D851AB HSSE 12,5x 6,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 31,73 € VE 1 Stück Netto 26,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

T-Nutenfräser/2253 T-Nutenfr. D851AB HSSE 12,5x 6,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D x Breite d1 gleich d11 x b gleich e8 mm 12,5 x 6,0
Zähnezahl 6
Stähle bis 850 N/mm2 20
fz mm 0,005
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Hals-D ca mm 5,0
Al, Al- und Mg-Leg. 100
für T-Nuten DIN 650 6
Stähle bis 1000 N/mm2 15
Gesamtlänge L1 mm 57
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen