T-Nutenfr. D851AB HSSE 18,0x 8,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00288189
EAN: 4317784084840
Herstellernummer: 4317784084840
T-Nutenfr. D851AB HSSE 18,0x 8,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 39,50 € VE 1 Stück Netto 33,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

T-Nutenfräser/2253 T-Nutenfr. D851AB HSSE 18,0x 8,0mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 6
Gesamtlänge L1 mm 70
Hals-D ca mm 8,0
für T-Nuten DIN 650 8
Stähle bis 1000 N/mm2 15
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Al, Al- und Mg-Leg. 100
fz mm 0,010
Stähle bis 850 N/mm2 20
D x Breite d1 gleich d11 x b gleich e8 mm 18,0 x 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen