T-Nutenfräser m. IK. D 32mm Z 2

Artikelnummer: Z00292519
EAN: 4332163798316
Herstellernummer: 84004701
T-Nutenfräser m. IK. D 32mm Z 2
Inkl. Steuern: 407,34 € VE 1 Stück Netto 342,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Nutenfräser 90° mit Innenkühlung Ausführung: T-Nuten-Schaftfräser 90, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fräsen von T-Nuten. Attribute: Abmessungen L: 98 mm, Abmessungen l: 33 mm, Abmessungen Ø d h6: 32 mm, Abmessungen Ø D1: 16 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 32 mm, Schnitttiefe ap/max.: 14 mm, Wendeschneidplatte: CCMX 08T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen D d h6 mm 32
Schnitttiefe ap/max mm 14
Ø D 32 Millimeter
Anzahl Schneiden 2
IK ja
Wendeschneidplatte CCMX 08T3...
Abmessungen D D1 mm 16
Abmessungen L mm 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen