BP MED&CARE Damenkasack weiß/ecru Gr. 38N

Artikelnummer: Z00202096
EAN: 4010365901115
Herstellernummer: 1616 400 47 GR. 38N
Bierbaum Proenen
BP MED&CARE Damenkasack weiß/ecru Gr. 38N
Inkl. Steuern: 20,99 € VE 1 Stück Netto 17,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BP MeduCare Damenkasack, 1/2 Arm, V- Ausschnitt, Druckknopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, Besatzstreifen am Vorderteil und Rücken, Länge: 75 cm, Größen: 34N - 54N Lieferbare Farben: weiß/hellblau (11) weiß/mint (71) weiß/ecru (47) weiß/bordeaux (82)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Damenkasack
Farbe weiß/ecru
Größe 38N
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen