Bosch T-Shirt - Beige WTSI 05, Größe 2XL

Artikelnummer:  
Z00184299 
EAN:  
3165140628648 
Herstellernummer:  
0618800521 
Marke:  
Bosch 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

16,01 €

Netto 13,45 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 285 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Länge 380 Millimeter
Farbe schwarz
Geschlecht Herren
Gewebegewicht 180 g/m²
Gewebekonstruktion Piqué
Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Größe 2XL
Größe (USA) XXL
Materialgewicht 180 Gramm pro Quadratmeter
Materialzusammensetzung Materialmischung
Produktart T-Shirt - Beige
Verfügbare Farben [Schwarz, Blau, Beige]
Volumen 2.166 Kubikdezimeter
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Alle technische daten

Produktbeschreibung

T-Shirt - Beige WTSI 05, Größe 2XL, sportlich und bequem, weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, runder Halsausschnitt mit Rippenbündchen, verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform, dezentes Design mit flachen Kontrastnähten, Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100, Gewebemischung: 60 Prozent Baumwolle / 40 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion Piqué
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben