T-Shirt Blau WTSI 010 Größe M

Artikelnummer: Z00184286
EAN: 3165140628457
Herstellernummer: 0618800502
T-Shirt Blau WTSI 010 Größe M
Inkl. Steuern: 11,53 € VE 1 Stück Netto 9,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch T-Shirt Blau WTSI 010 Größe M

        
  • Sportlich und bequem
  •     
  • Weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
  •     
  • Runder Halsausschnitt mit Rippenbündchen
  •     
  • Verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform
  •     
  • Dezentes Design mit flachen Kontrastnähten
  •     
  • Zertifizierung:     
              
    • Oeko-Tex Standard 100
    •     
        
  •     
  • Gewebemischung:     
              
    • 60 Prozent Baumwolle
    •         
    • 40 Prozent Polyester
    •     
        
  •     
  • Gewebekonstruktion:     
              
    • Piqué
    •     
        

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 2.166 Kubikdezimeter
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Materialzusammensetzung Materialmischung
Gewebekonstruktion Piqué
Produktart T-Shirt - Blau
Gewebegewicht 180 g/m²
Materialgewicht 180 Gramm pro Quadratmeter
Verfügbare Farben [Schwarz, Blau, Beige]
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Größe (USA) M
Abmessung Länge 380 Millimeter
Größe M
Geschlecht Herren
Farbe schwarz
Abmessung Breite 285 Millimeter
Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen