T-Shirt - Schwarz WTSI 09, Größe 2XL

Artikelnummer: Z00184294
EAN: 3165140628563
Herstellernummer: 0618800513
T-Shirt - Schwarz WTSI 09, Größe 2XL
Inkl. Steuern: 13,99 € VE 1 Stück Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

T-Shirt - Schwarz WTSI 09, Größe 2XL, sportlich und bequem, weiches Piqué-Mischgewebe für hohen Tragekomfort und optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, runder Halsausschnitt mit Rippenbündchen, verlängerter Rücken und seitliche Schlitze für optimale Passform, dezentes Design mit flachen Kontrastnähten, Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100, Gewebemischung: 60 Prozent Baumwolle / 40 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion Piqué

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 180
Volumen (dm³) 2.166
Verfügbare Farben [Schwarz, Blau, Beige]
Produktart T-Shirt - Schwarz
Materialzusammensetzung Materialmischung
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Farbe schwarz
Abmessung Länge (mm) 380
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 285
Größe (USA) XXL
Geschlecht Unisex
Größe 2XL
Gewebemischung 60 % Baumwolle / 40 % Polyester
Gewebekonstruktion Piqué
Gewebegewicht 180 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen