KS TOOLS T-Shirt "Dakar 2011" L

Artikelnummer: Z00494615
EAN: 4042146375549
Herstellernummer: 985.0173
KS TOOLS T-Shirt "Dakar 2011" L
Brutto Set-Preis 17,48 € Netto 14,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Elastanbund
  • Logo aufgebügelt
  • waschbar bis 30°

Material:100% Baumwolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Durchmesser (D) mm 550
Gewicht in g 240 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_760
Teillänge L2 in mm 200
Bekleidungsgröße L
Gesamtlänge L1 in mm 740
Material1 100% Baumwolle
Funktions-Attribute 1 waschbar bis 30°
Geschlecht Herren

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]