KS TOOLS T-Shirt "Dakar 2011" XL

Artikelnummer: Z00494616
EAN: 4042146375556
Herstellernummer: 985.0174
KS TOOLS T-Shirt "Dakar 2011" XL
Inkl. Steuern: 17,48 € VE 1 Stück Netto 14,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Elastanbund
  • Logo aufgebügelt
  • waschbar bis 30°

Material:100% Baumwolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geschlecht Herren
Funktions-Attribute 1 waschbar bis 30°
Bekleidungsgröße XL
Hauptkatalogseite K15I_760
Durchmesser (D) mm 580
Farbe schwarz
Gesamtlänge L1 in mm 750
Teillänge L2 in mm 220
Gewicht in g 270 Gramm
Material1 100% Baumwolle

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen