mASCOT MASCOT ORIGINALS JAVA T-Shirt grau-meliert Gr. 4XL

Artikelnummer:  
Z00207205 
EAN:  
5708628320757 
Herstellernummer:  
00782-250-08-4XLONE 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

10,51 €

Netto 8,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe grau meliert
Größe 4XL
Typ T-Shirt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT T-Shirt JAVA, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 195 g/m², Meterware mit Antipilling, kräftige Qualität, vorgeschrumpft, runder Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, Nackenband, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: weiß (06) grau-melliert (08) schwarzblau (010) schwarz (09) marine (01) kornblau (11) rot (02) dunkelanthrazit (18) grün (03) bordeaux (22) hellgrau-melliert (88) dunkelorange (140) anthrazit (888) hellblau (A55)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben