mASCOT MASCOT ORIGINALS JAVA T-Shirt grau-meliert Gr. M

Artikelnummer: Z00207207
EAN: 5708628288439
Herstellernummer: 00782-250-08-M ONE
mASCOT MASCOT ORIGINALS JAVA T-Shirt grau-meliert Gr. M
Inkl. Steuern: 10,89 € VE 1 Stück Netto 9,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT T-Shirt JAVA, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 195 g/m², Meterware mit Antipilling, kräftige Qualität, vorgeschrumpft, runder Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, Nackenband, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: weiß (06) grau-melliert (08) schwarzblau (010) schwarz (09) marine (01) kornblau (11) rot (02) dunkelanthrazit (18) grün (03) bordeaux (22) hellgrau-melliert (88) dunkelorange (140) anthrazit (888) hellblau (A55)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau meliert
Größe M
Typ T-Shirt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen