mASCOT MASCOT ORIGINALS JAVA T-Shirt kornblau Gr. 2XL

Artikelnummer:  
Z00207213 
EAN:  
5708628288613 
Herstellernummer:  
00782-250-11-2XLONE 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

9,81 €

Netto 8,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe kornblau
Größe 2XL
Typ T-Shirt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT T-Shirt JAVA, Material: 100% Baumwolle, Gewicht: 195 g/m², Meterware mit Antipilling, kräftige Qualität, vorgeschrumpft, runder Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, Nackenband, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: weiß (06) grau-melliert (08) schwarzblau (010) schwarz (09) marine (01) kornblau (11) rot (02) dunkelanthrazit (18) grün (03) bordeaux (22) hellgrau-melliert (88) dunkelorange (140) anthrazit (888) hellblau (A55)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 29%
157,03 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben