Men´s Premium T-Shirt Gr.XXL schwarz 100%Baumwolle, 180g/m

Artikelnummer: Z00038388
EAN: 4250484217999
Herstellernummer: 3099
Men´s Premium T-Shirt Gr.XXL schwarz 100%Baumwolle, 180g/m
Inkl. Steuern: 5,15 € VE 1 Stück Netto 4,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Single Jersey · 100 % Baumwolle · 180 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. 180 Gramm pro Quadratmeter
Farbe schwarz
Kleidergröße XXL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen