T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 f. Schl...

Artikelnummer: Z00328348
EAN: 4047322026758
Herstellernummer: 14.118-10
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon., Gew. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 f. Schl...
Inkl. Steuern: 3,00 € VE 1 Stück Netto 2,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch mm 10/8 / T-Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 10/8 / L1 51,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 11 / L2 18,5 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 51,0
SW 11
Dichtmaterial Buna-N
Arbeitsdruck max. 18 bar
für Schlauch 10/8
L2 18,5
Gewinde R 1/8
Material Messing vernickelt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen