T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohraußen-Ø mm 4

Artikelnummer: Z00329208
EAN: 4047322126694
Herstellernummer: ES 110
Riegler
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohraußen-Ø mm 4
Inkl. Steuern: 30,92 € VE 1 Stück Netto 25,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 4 / T-Einschraubverschraubung / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 4 / L1 42,0 / für Drücke(bar) 100 / L2 17,0 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
L2 17,0
L1 42,0
Rohr-Außen-D 4
PN 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen