T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 Rohraußen-Ø m...

Artikelnummer: Z00329213
EAN: 4047322126748
Herstellernummer: ES 118
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 Rohraußen-Ø m...
Inkl. Steuern: 32,01 € VE 1 Stück Netto 26,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 Rohr- Außen- Ø mm 10 / T-Einschraubverschraubung / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 10 / L1 60,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 27,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PN 315
Rohr-Außen-D 10
L2 27,0
Gewinde R 1/4
L1 60,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen