T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohraußen-Ø mm 4

Artikelnummer: Z00329438
EAN: 4047322161459
Herstellernummer: N 110
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 Rohraußen-Ø mm 4
Inkl. Steuern: 3,80 € VE 1 Stück Netto 3,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 Rohr- Außen- Ø mm 4 / T-Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 10 / Rohr-Außen-Ø 4 / L1 44,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 9 / L2 16,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 9
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L2 16,0
L1 44,0
SW 1 10
Rohr-Außen-D 4
Druckbereich max. 60 bar
Gewinde R 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen