T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohraußen-Ø m...

Artikelnummer: Z00329445
EAN: 4047322161558
Herstellernummer: N 120
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohraußen-Ø m...
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 10 / T-Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 19 / Rohr-Außen-Ø 10 / L1 64,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 13 / L2 24,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 3/8
Druckbereich max. 60 bar
SW 1 19
SW 13
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L2 24,0
L1 64,0
Rohr-Außen-D 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen