T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 Rohraußen-Ø m...

Artikelnummer: Z00329447
EAN: 4047322161572
Herstellernummer: N 124
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/2 Rohraußen-Ø m...
Inkl. Steuern: 8,87 € VE 1 Stück Netto 7,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 12 / T-Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 22 / Rohr-Außen-Ø 12 / L1 69,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 14 / L2 28,5 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 69,0
SW 1 22
Rohr-Außen-D 12
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L2 28,5
Gewinde R 1/2
Druckbereich max. 60 bar
SW 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen