T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 Rohraußen-Ø mm 6

Artikelnummer: Z00329532
EAN: 4047322166539
Herstellernummer: V 116
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/4 Rohraußen-Ø mm 6
Inkl. Steuern: 12,99 € VE 1 Stück Netto 10,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 Rohr- Außen- Ø mm 6 / T-Einschraubverschraubung / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 17 / Rohr-Außen-Ø 6 / SW 2 12 / L1 31,0 / für Drücke(bar) 630 / L2 26,0 / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 6
L2 26,0
SW 1 17
PN 630
L1 31,0
SW 2 12
Gewinde R 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen