T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohraußen-Ø m...

Artikelnummer: Z00329535
EAN: 4047322166584
Herstellernummer: V 121
Riegler
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/8 Rohraußen-Ø m...
Inkl. Steuern: 12,47 € VE 1 Stück Netto 10,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 3/8 Rohr- Außen- Ø mm 12 / T-Einschraubverschraubung / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 22 / Rohr-Außen-Ø 12 / SW 2 17 / L1 32,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 28,0 / Gewinde R 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 3/8
SW 2 17
SW 1 22
L2 28,0
L1 32,0
Rohr-Außen-D 12
PN 315
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen