T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/4 Rohraußen-Ø m...

Artikelnummer: Z00329538
EAN: 4047322166614
Herstellernummer: V 127
T-Einschraubverschraubung, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 3/4 Rohraußen-Ø m...
Inkl. Steuern: 33,40 € VE 1 Stück Netto 28,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 3/4 Rohr- Außen- Ø mm 22 / T-Einschraubverschraubung / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 36 / Rohr-Außen-Ø 22 / SW 2 27 / L1 44,0 / für Drücke(bar) 160 / L2 42,0 / Gewinde R 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 22
SW 1 36
SW 2 27
L2 42,0
Gewinde R 3/4
L1 44,0
PN 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen