T-Einschraubverschraubung click-clock drehbar R1/8 außen konisch nach ISO 7/1

Artikelnummer: Z00327956
EAN: 4047322208505
Herstellernummer: 7755.018-8
T-Einschraubverschraubung click-clock drehbar R1/8 außen konisch nach ISO 7/1
Inkl. Steuern: 4,02 € VE 1 Stück Netto 3,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit konischem Außengewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 8 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring NBR / L1 50,8 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Hostaform / für Schlauch-Außen-Ø 8 / SW 12 / L2 19,8 / Spannring Edelstahl / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C
SW 12
Andruckring Hostaform
Material Messing vernickelt
Arbeitsdruck max. 16 bar
für Schlauch-Außen-D 8
Spannring Edelstahl
Gewinde R 1/8
O-Ring NBR
L1 50,8
L2 19,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen