T-Einschraubverschraubung drehbar G1/4 aussen zylindr.

Artikelnummer: Z00328374
EAN: 4047322027014
Herstellernummer: 14.514-6
T-Einschraubverschraubung drehbar G1/4 aussen zylindr.
Inkl. Steuern: 4,18 € VE 1 Stück Netto 3,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/4 für Schlauch mm 6/4 / T-Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 39,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 16 / L2 26,0 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 16
Material Messing vernickelt
L2 26,0
L1 39,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen