RIEGLER T-Einschraubverschraubung G⅜ a. DIN EN ISO 228-1Edelstahl 1.4404 drehbar , m.

Artikelnummer:  
Z00327621
EAN:  
4047322270212
Herstellernummer:  
55.038-10 ES
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

64,96 €

Netto 54,59 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitsdruck pulsierend max. 10 bar
Dichtmaterial FPM
Druck max. 15 bar (je nach Rohrqualität)
Gewinde G-Gewinde n DINENISO228-1 m O-Ring/R-Gewinde nach ISO7-1
L1 50,0
L2 27,0
Material Edelstahl 1.4404
Mediums- und Betriebstemperatur -20 °C bis max. +150 °C
SW 21
für Schlauch-Außen-D 10
geeignetes Rohrmaterial PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU
Alle technische daten

Produktbeschreibung

T-Einschraubverschraubung, zylindrisches Außengewinde nach DIN EN ISO 228-1, drehbar, mit O-Ring Gewinde G 3/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, / in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl 1.4404 / Arbeitsdruck pulsierend max. 10 bar / geeignetes Rohrmaterial PVDF, PTFE, Edelstahl, PA, PU / L1 50,0 / Dichtmaterial FPM / Druck max. 15 bar (je nach Rohrqualität) / Mediums- und Betriebstemperatur -20 °C bis max. ¿ °C / (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser) / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 21 / L2 27,0 / Gewinde G 3/8
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben