T-Einschraubverschraubung leichte Baureihe R1/4 aussen konisch ISO 7/1

Artikelnummer: Z00329442
EAN: 4047322161497
Herstellernummer: N 117
T-Einschraubverschraubung leichte Baureihe R1/4 aussen konisch ISO 7/1
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/4 Rohr- Außen- Ø mm 8 / T-Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 14 / Rohr-Außen-Ø 8 / L1 48,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 11 / L2 20,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 8
L2 20,0
L1 48,0
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Druckbereich max. 60 bar
SW 11
SW 1 14
Gewinde R 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen