T-Einschraubverschraubung leichte Baureihe R1/2 aussen konisch ISO 7/1

Artikelnummer: Z00329448
EAN: 4047322161589
Herstellernummer: N 125
T-Einschraubverschraubung leichte Baureihe R1/2 aussen konisch ISO 7/1
Inkl. Steuern: 10,11 € VE 1 Stück Netto 8,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 15 / T-Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 27 / Rohr-Außen-Ø 15 / L1 76,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 17 / L2 30,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckbereich max. 60 bar
Rohr-Außen-D 15
SW 1 27
L2 30,0
Gewinde R 1/2
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L1 76,0
SW 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen