T-Einschraubverschraubung metallica G1/8 außen nach

Artikelnummer: Z00328032
EAN: 4047322279512
Herstellernummer: 855.018-4
T-Einschraubverschraubung metallica G1/8 außen nach
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (FKM) Gewinde G 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 4 / Schnellsteckverbinder komplett aus Messing vernickelt. / Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbinder dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring FKM / L1 40,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Messing vernickelt / für Schlauch-Außen-Ø 4 / SW 13 / L2 20,0 / Spannring Edelstahl / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 20,0
für Schlauch-Außen-D 4
Arbeitsdruck max. 16 bar
Material Messing vernickelt
Gewinde G 1/8
L1 40,0
SW 13
Spannring Edelstahl
Andruckring Messing vernickelt
O-Ring FKM
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen