T-Einschraubverschraubung metallica G1/8 außen nach

Artikelnummer: Z00328033
EAN: 4047322279529
Herstellernummer: 855.018-6
T-Einschraubverschraubung metallica G1/8 außen nach
Inkl. Steuern: 3,93 € VE 1 Stück Netto 3,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring (FKM) Gewinde G 1/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 6 / Schnellsteckverbinder komplett aus Messing vernickelt. / Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbinder dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring FKM / L1 43,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Messing vernickelt / für Schlauch-Außen-Ø 6 / SW 13 / L2 20,0 / Spannring Edelstahl / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
für Schlauch-Außen-D 6
O-Ring FKM
L1 43,0
Arbeitsdruck max. 16 bar
SW 13
Andruckring Messing vernickelt
L2 20,0
Gewinde G 1/8
Material Messing vernickelt
Spannring Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen