T-Einschraubverschraubung metallica R1/4 außen nach

Artikelnummer: Z00328067
EAN: 4047322279659
Herstellernummer: 8855.014-10
T-Einschraubverschraubung metallica R1/4 außen nach
Inkl. Steuern: 7,49 € VE 1 Stück Netto 6,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch nach DIN 2999 Gewinde R 1/4 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Schnellsteckverbinder komplett aus Messing vernickelt. / Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbinder dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / O-Ring FKM / L1 53,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Andruckring Messing vernickelt / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 16 / L2 26,0 / Spannring Edelstahl / Gewinde R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch-Außen-D 10
Gewinde R 1/4
Arbeitsdruck max. 16 bar
Andruckring Messing vernickelt
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
SW 16
Spannring Edelstahl
Material Messing vernickelt
L2 26,0
L1 53,0
O-Ring FKM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen