T-Einschraubverschraubung R1/2 a. konisch ISO 7/1 Stahl

Artikelnummer: Z00329536
EAN: 4047322166591
Herstellernummer: V 125
T-Einschraubverschraubung R1/2 a. konisch ISO 7/1 Stahl
Inkl. Steuern: 17,21 € VE 1 Stück Netto 14,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/2 Rohr- Außen- Ø mm 15 / T-Einschraubverschraubung / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 27 / Rohr-Außen-Ø 15 / SW 2 19 / L1 36,0 / für Drücke(bar) 315 / L2 34,0 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 15
PN 315
Gewinde R 1/2
L1 36,0
L2 34,0
SW 2 19
SW 1 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen