RIEGLER T-Einschraubverschraubung R¼ außen konisch ISO 7/1Edelstahl 1.4404 f.

Artikelnummer:  
Z00328345 
EAN:  
4047322269292 
Herstellernummer:  
14.114-6 ESH 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

24,70 €

Netto 20,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Dichtungsmaterial rein metallisch dichtend
Druckbereich max. 25 bar
Gewinde R 1/4
L1 46,0
L2 21,5
Material Edelstahl 1.4404
SW 1 12
SW 2 10
Schlauchempfehlung PTFE-Schlauch
Temperaturbereich -40 °C bis +200 °C
für Schlauch 6/4
Alle technische daten

Produktbeschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl Gewinde R 1/4 für Schlauch mm 6/4 / Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. / Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. / Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, wo z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial rein metallisch dichtend / Material Edelstahl 1.4404 / SW 1 12 / Temperaturbereich -40 °C bis ¿ °C / (abhängig von Schlauchqualität und -durchmesser) / für Schlauch 6/4 / SW 2 10 / L1 46,0 / Druckbereich max. 25 bar / L2 21,5 / Gewinde R 1/4
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben