T-Einschraubverschraubung R1/8 aussen konisch ISO 7/1

Artikelnummer: Z00328350
EAN: 4047322026772
Herstellernummer: 14.118-5
T-Einschraubverschraubung R1/8 aussen konisch ISO 7/1
Inkl. Steuern: 2,11 € VE 1 Stück Netto 1,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch mm 5/3 / T-Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 5/3 / L1 43,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 8 / L2 17,0 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 5/3
L2 17,0
L1 43,0
Material Messing vernickelt
Arbeitsdruck max. 18 bar
Gewinde R 1/8
SW 8
Dichtmaterial Buna-N
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen