T-Einschraubverschraubung R1/8 aussen konisch ISO 7/1

Artikelnummer: Z00328353
EAN: 4047322026796
Herstellernummer: 14.118-8
T-Einschraubverschraubung R1/8 aussen konisch ISO 7/1
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch mm 8/6 / T-Verschraubung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 8/6 / L1 44,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 12 / L2 17,0 / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 8/6
Gewinde R 1/8
Arbeitsdruck max. 18 bar
Dichtmaterial Buna-N
SW 10
Material Messing vernickelt
L2 17,0
L1 44,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen