T-EinschraubverschraubungB-Ser.G 3/8 a.

Artikelnummer: Z00326850
EAN: 4047322025508
Herstellernummer: 131.038-10
T-EinschraubverschraubungB-Ser.G 3/8 a.
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring Gewinde G 3/8 für Schlauch- Außen-Ø mm 10 / Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. / Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt / Temperaturbereich -20 °C bis °C / Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon) / Einsatzbereiche Luft, Vakuum / L1 54,4 / Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum / Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich / Andruckring Kunststoff / für Schlauch-Außen-Ø 10 / SW 20 / L2 36,3 / Dichtfläche O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung / PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtfläche O-Ring i.Gehäuse zyl.Ausf./Gewindebeschichtung b.kon.Ausf.
Empfohlener Schlauch PU oder PA (Nylon)
Arbeitsdruck max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
Medium Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gewinde G 3/8
Material Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Einsatzbereiche Luft, Vakuum
SW 20
L2 24,6
für Schlauch-Außen-D 10
Andruckring Kunststoff
L1 53,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen