T-Stück, außen/außen/außen Gew. R 1/2 Betriebsd. bar 50

Artikelnummer: Z00329873
EAN: 4047322066013
Herstellernummer: 254.05
T-Stück, außen/außen/außen Gew. R 1/2 Betriebsd. bar 50
Inkl. Steuern: 5,84 € VE 1 Stück Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Stück, außen/außen/außen Gewinde R 1/2 Betriebsdruck bar 50 / T-Stücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie 253) 10-11 (Serie 254) / Betriebsdruckbar 50 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 62,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 21 / L2 31,0 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck 60 bar
SW 21
L1 62,0
Betriebstemperatur max. 150 °C
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außengewinde konisch nach DIN 2999
Gewinde R 1/2
L2 31,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen