T-Stück, außen/außen/außen Gew. R 1/2 Betriebsd. bar 50

Artikelnummer: Z00329941
EAN: 4047322162111
Herstellernummer: N 254.05
T-Stück, außen/außen/außen Gew. R 1/2 Betriebsd. bar 50
Inkl. Steuern: 6,49 € VE 1 Stück Netto 5,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

T-Stück, außen/außen/außen Gewinde R 1/2 Betriebsdruck bar 50 / T-Stücke / - Messing vernickelt - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie N 253) 10-11 (Serie N 254) / Betriebsdruckbar 50 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 62,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 21 / L2 31,0 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde R 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde R 1/2
Außengewinde (”) konisch nach DIN 2999
Betriebsdruck 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C
SW 21
L2 31,0
L1 62,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen