T-Stück, innen/außen/innen, Edelstahl Gew. G/R 1/8 L1 mm 38,0

Artikelnummer: Z00329916
EAN: 4047322269636
Herstellernummer: ES 254.41
T-Stück, innen/außen/innen, Edelstahl Gew. G/R 1/8 L1 mm 38,0
Inkl. Steuern: 18,03 € VE 1 Stück Netto 15,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Stück, innen/außen/innen, Edelstahl Gewinde G/R 1/8 L1 mm 38,0 / Anschlussstücke / - Edelstahl 1.4404 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 38,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Druckbereich max. 150 bar / L2 18,0 / Außengewinde konisch nach ISO 7-1 / Gewinde G/R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde konisch nach ISO 7-1
L2 18,0
Druckbereich max. 150 bar
Gewinde G/R 1/8
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 38,0
Betriebstemperatur -20 °C bis +150 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen