T-Stück, innen/außen/innen Gew. G/R 1/8 Betriebsd. bar 150

Artikelnummer: Z00329948
EAN: 4047322162180
Herstellernummer: N 254.41
T-Stück, innen/außen/innen Gew. G/R 1/8 Betriebsd. bar 150
Inkl. Steuern: 2,20 € VE 1 Stück Netto 1,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

T-Stück, innen/außen/innen Gewinde G/R 1/8 Betriebsdruck bar 150 / T-Stücke / - Messing vernickelt - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie N 253) 10-11 (Serie N 254) / Betriebsdruckbar 150 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 42,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 10 / L2 18,5 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G/R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde konisch nach DIN 2999
Betriebstemperatur max. 150 °C
Betriebsdruck 60 bar
Gewinde G/R 1/8
SW 10
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 42,0
L2 18,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen