T-Stück, innen/außen/innen Gew. G/R 3/4 Betriebsd. bar 85

Artikelnummer: Z00329890
EAN: 4047322066181
Herstellernummer: 254.45
T-Stück, innen/außen/innen Gew. G/R 3/4 Betriebsd. bar 85
Inkl. Steuern: 7,95 € VE 1 Stück Netto 6,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Stück, innen/außen/innen Gewinde G/R 3/4 Betriebsdruck bar 85 / T-Stücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie 253) 10-11 (Serie 254) / Betriebsdruckbar 85 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 73,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 25 / L2 33,0 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G/R 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde konisch nach DIN 2999
L1 73,0
Betriebstemperatur max. 150 °C
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Betriebsdruck 60 bar
SW 25
Gewinde G/R 3/4
L2 33,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen