T-Stück, innen/innen/außen Gew. G/R 1/4 Betriebsd. bar 100

Artikelnummer: Z00329895
EAN: 4047322066235
Herstellernummer: 254.72
T-Stück, innen/innen/außen Gew. G/R 1/4 Betriebsd. bar 100
Inkl. Steuern: 3,99 € VE 1 Stück Netto 3,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

T-Stück, innen/innen/außen Gewinde G/R 1/4 Betriebsdruck bar 100 / T-Stücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie 253) 10-11 (Serie 254) / Betriebsdruckbar 100 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 49,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 13 / L2 23,5 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G/R 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G/R 1/4
Außengewinde (”) konisch nach DIN 2999
Betriebsdruck 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C
SW 13
L2 23,5
L1 49,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen