T-Stück, innen/innen/außen Gew. G/R 1/8 Betriebsd. bar 150

Artikelnummer: Z00329956
EAN: 4047322162265
Herstellernummer: N 254.71
T-Stück, innen/innen/außen Gew. G/R 1/8 Betriebsd. bar 150
Inkl. Steuern: 2,20 € VE 1 Stück Netto 1,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Stück, innen/innen/außen Gewinde G/R 1/8 Betriebsdruck bar 150 / T-Stücke / - Messing vernickelt - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie N 253) 10-11 (Serie N 254) / Betriebsdruckbar 150 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 39,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 10 / L2 21,0 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G/R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G/R 1/8
Betriebsdruck 60 bar
L1 39,5
L2 21,0
SW 10
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außengewinde konisch nach DIN 2999
Betriebstemperatur max. 150 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen