T-Stück, innen/innen/außen Gew. G/R 1 Betriebsd. bar 80

Artikelnummer: Z00329899
EAN: 4047322066273
Herstellernummer: 254.76
T-Stück, innen/innen/außen Gew. G/R 1 Betriebsd. bar 80
Inkl. Steuern: 14,72 € VE 1 Stück Netto 12,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Stück, innen/innen/außen Gewinde G/R 1 Betriebsdruck bar 80 / T-Stücke / - Messing - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie 253) 10-11 (Serie 254) / Betriebsdruckbar 80 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 84,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 30 / L2 45,0 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G/R 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur max. 150 °C
L1 84,0
Außengewinde konisch nach DIN 2999
L2 45,0
Gewinde G/R 1
SW 30
Betriebsdruck 60 bar
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen